Miidex Lighting - LED 4W E27 2700K 180° - 100991

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 4W E27 2700K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488749

Réf. Sonepar

05415448874

Réf. Fournisseur

100991

Marque

Miidex Lighting

LED 4W E27 2700K 180°

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting