nouveau

Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 2700K 38° - 100995

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 5.8W GU10 2700K 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AMPOULE

EAN

3701124488787

Réf. Sonepar

05415448878

Réf. Fournisseur

100995

Marque

Miidex Lighting

LED 5.8W GU10 2700K 38°