nouveau

Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 2700K 38° - 100996

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 2700K 38°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AMPOULE

EAN

3701124488794

Réf. Sonepar

05415448879

Réf. Fournisseur

100996

Marque

Miidex Lighting

LED 6W GU5.3 2700K 38°