Miidex Lighting - LED 6W GU5.3 3000K 38° - 100574

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124433930

Réf. Sonepar

05415443393

Réf. Fournisseur

100574

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

LED 6W GU5.3 3000K 38°

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting