nouveau

Miidex Lighting - LED 7W E27 2700K 180° - 101002

CopieCopie
Miidex Lighting - LED 7W E27 2700K 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488855

Réf. Sonepar

05415448885

Réf. Fournisseur

101002

Marque

Miidex Lighting

LED 7W E27 2700K 180°

Miidex Lighting

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting