nouveau

Miidex Lighting - LED R7S FILAMENT 4,2W 78MM 4000K - 101132

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124489135

Réf. Sonepar

05415448913

Réf. Fournisseur

101132

Marque

Miidex Lighting

LED R7S FILAMENT 4,2W 78MM 4000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting