Miidex Lighting - TUBE LED T8 900MM 14W 4000K 220-240V (X10) - 7604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 14...14 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 900 mm
désignation de la lampe - T8
tension nominale (Un) - 180...265 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124401915
Réf. Sonepar
05415440191
Réf. Fournisseur
7604
Marque
Miidex Lighting
puissance de la lampe:
14...14 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
900 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
180...265 V
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


