Non retournable

MILWAUKEE - Aspirateur 12 Volts - M12 AUN-0 - 4932479461

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - VIETNAM

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546372552

Réf. Sonepar

04054637255

Réf. Fournisseur

4932479461

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

VIETNAM

M12 AUN-0 - Buse d'aspiration 12V, sans batterie - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M12™ buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de moquette à poils courts et moyens Compatible avec tous les aspirateurs sans fil MILWAUKEE® M12™ et M18™, et s'adapte aux tuyaux flexibles avec un raccord de ? 31,8 mm, 47,6 mm et 63,5 mm M12™ buse d'aspiration avec une largeur de nettoyage de 152 mm permet un meilleur nettoyage vis-à-vis des buses standard non motorisées La plaque de protection pivotante facilite les mouvements de va-et-vient pour une expérience utilisateur plus agréable Changement de rouleau sans outil pour faciliter la maintenance Doté d'une barre lumineuse LED à l'avant de l'unité pour une meilleure visibilité Compatible avec les accessoires d'aspirateur spécialisés AIR-TIP™ La batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE