MILWAUKEE - Aspirateur 30 L De Classe L - AS 300 ELCP - 4933416060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
quantité d'air par moteur à aspiration - 62 l/s
consommation nominale - 1500 W
volume du conteneur - 30 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 36 mm
poids de la machine - 10 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395236602
Réf. Sonepar
04054523660
Réf. Fournisseur
4933416060
Marque
MILWAUKEE
quantité d'air par moteur à aspiration:
62 l/s
consommation nominale:
1500 W
volume du conteneur:
30 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration:
36 mm
poids de la machine:
10 kg
nombre de moteurs à aspiration:
1
dépression max.:
250 mbar
outils électriques à mise en marche automatique:
Oui
outils à air comprimé à mise en marche automatique:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


