MILWAUKEE - Aspirateur 30 L De Classe L - AS-30LAC - 4933459411

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • quantité d'air par moteur à aspiration - 45 l/s

  • consommation nominale - 1200 W

  • volume du conteneur - 30 l

  • largeur nominale du tuyau d'aspiration - 36 mm

  • poids de la machine - 14.5 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546010720

Réf. Sonepar

04054601072

Réf. Fournisseur

4933459411

Marque

MILWAUKEE

quantité d'air par moteur à aspiration:

45 l/s

consommation nominale:

1200 W

volume du conteneur:

30 l

largeur nominale du tuyau d'aspiration:

36 mm

poids de la machine:

14.5 kg

nombre de moteurs à aspiration:

1

capacité nette en eau:

19.5 l

dépression max.:

250 mbar

longueur du tuyau d'aspiration:

4 m

outils électriques à mise en marche automatique:

Oui

outils à air comprimé à mise en marche automatique:

Oui

classe d’efficience énergétique:

A

classe de performance pour le nettoyage de tapis:

A

classe de performance de nettoyage de sol dur:

A

catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69:

L

classe de ré-émission de poussières:

A

consommation d'énergie annuelle moyenne:

0 kWh

avec nettoyage automatique du filtre:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

AS-30LAC - Aspirateur 30L classe L

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE