MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 12 Volts - M12 LL-0 - 4932430562
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395382231
Réf. Sonepar
04054538223
Réf. Fournisseur
4932430562
Marque
MILWAUKEE
flux lumineux utile:
400 lm
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Oui
avec prise:
Non
couleur de la lumière:
blanc
type de connexion:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™ Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations Port USB 2.1A puissant pour charger les tablettes, les smartphones et autres appareils électroniques Eclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres 2 crochets en métal Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


