MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 12 Volts - M12 PAL-0 - 4933478226

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • chargeur intégré - Oui

  • source lumineuse principale - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546344030

Réf. Sonepar

04054634403

Réf. Fournisseur

4933478226

Marque

MILWAUKEE

rechargeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux utile:

700 lm

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

8 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

8 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

8 %

largeur:

91 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

longueur:

302 mm

longueur de câble de raccordement:

0 m

pays de fabrication:

CHINE

M12 PAL-0 - Projecteur de chantier compact orientable 12V, sans batterie, 700 Lumens - sans batterie, ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE