MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 12 Volts - M12 POAL-0 - 4933480473
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546407582
Réf. Sonepar
04054640758
Réf. Fournisseur
4933480473
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
M12 POAL-0 - Projecteur de chantier Packout 12V, sans batterie, 1200 Lumens - sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens IP 54: Résiste à l'eau et aux poussières 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide Compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT ™ de Milwaukee® Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de tout appareil électrique via le port USB 2,1 AMP Type-C et Type-A Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 1400 Lumens IP 54: Résiste à l'eau et aux poussières 3 modes pour gérer le rendement et l'autonomie Tête d'éclairage pivotante horizontalement à 300° et verticalement à 180° pour un éclairage parfait de la zone de travail Crochet en métal solide pour un rangement facile et rapide Compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT ™ de Milwaukee® Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de tout appareil électrique via le port USB 2,1 AMP Type-C et Type-A Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
NoticePDF
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


