MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 12 Volts - M12 SL-0 - 4932430178
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 180 lm
indice de protection (IP) - autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
source lumineuse - LED non interchangeable
douille - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395378395
Réf. Sonepar
04054537839
Réf. Fournisseur
4932430178
Marque
MILWAUKEE
flux lumineux utile:
180 lm
indice de protection (IP):
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
avec roulettes:
Non
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Oui
avec prise:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


