MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 12 Volts - M12 SLED-0 - 4933451261

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP24

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • chargeur intégré - Non

  • source lumineuse principale - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395170159

Réf. Sonepar

04054517015

Réf. Fournisseur

4933451261

Marque

MILWAUKEE

rechargeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

flux lumineux utile:

50 lm

chargeur intégré:

Non

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

226 mm

longueur:

340 mm

longueur de câble de raccordement:

0 m

pays de fabrication:

CHINE

M12 SLED-0 - Lampe torche 12V, sans batterie, 750 Lumens - sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers Distance de faisceau jusqu'à 35% supérieure à celle de la concurrence - faisceau de lumière intense jusqu'à 650m avec 750 lumens Particulièrement utile pour l'identification à longue portée - inspection de pôles de services publics / de câbles haute tension, inspection de longs tronçons de conduits, tuyaux, travaux souterrains Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier Le réflecteur produit un faisceau central étroit avec un faisceau périphérique large Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie) Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah Gâchette blocable pour les utilisations à longue durée Indicateur de charge de la batterie Lanière de poignet pour garder l'éclairage en sécurité et à portée de main Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE