MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 18 Volts - M18 LL-0 - 4932430563

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395382248

Réf. Sonepar

04054538224

Réf. Fournisseur

4932430563

Marque

MILWAUKEE

flux lumineux utile:

700 lm

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

tension nominale (Un):

18...18 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec roulettes:

Non

trépied fourni:

Non

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

M18 LL-0 - Lanterne de chantier 360° 18V, sans batterie, 700 Lumens - sans batterie, ni chargeur

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE