MILWAUKEE - Éclairage De Chantier 18 Volts One Key - M18 ONESLDP-0 - 4933459160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 9000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
chargeur intégré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395287154
Réf. Sonepar
04054000060
Réf. Fournisseur
4933459160
Marque
MILWAUKEE
rechargeable:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux utile:
9000 lm
température de couleur:
4000...4000 K
chargeur intégré:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
18...18 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée La technologie ONE-KEY™ permet de paramétrer et de contrôler les outils La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur) Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™ Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages Lentille en polycarbone résistante aux chutes et aux impacts rencontrés sur conditions de chantier Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée Possibilité de mettre un cadenas pour sécuriser les batteries (cadenas non fourni) Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


