MILWAUKEE - Lampe De Travail 4 Volts - L4 FFL-301 - 4933479766
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546375607
Réf. Sonepar
04054637560
Réf. Fournisseur
4933479766
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
CHINE
L4 FFL-301 - Lampe orientable 4V, 3Ah, 550 Lumens - 1 batterie Red Li-Ion 4V 3.0Ah, un câble USB
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité pour une meilleure visibilité des détails Utilisable avec un double aimant ou clipsé Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C Câble USB-C tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier Cable USB-C inclus
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité pour une meilleure visibilité des détails Utilisable avec un double aimant ou clipsé Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C Câble USB-C tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier Cable USB-C inclus
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


