fin de vie

MILWAUKEE - M18 FPD-502X-Perceuse Percussion FUEL, 18V, 5,0Ah, 135 Nm - 4933451061

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - M18 FPD-502X-Perceuse Percussion FUEL, 18V, 5,0Ah, 135 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 5 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg

  • portée du mandrin - 13...13 mm

  • diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395810406

Réf. Sonepar

04054581040

Réf. Fournisseur

4933451061

Marque

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

capacité d'accu:

5 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

2.5 kg

portée du mandrin:

13...13 mm

diamètre d'alésage acier 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage acier 2nde:

16 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

45 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

65 mm

couple de rotation max.:

135 Nm

diamètre d'alésage béton 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage béton 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage béton 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage bois 2nde:

45 mm

diamètre d'alésage acier 2nde:

13 mm

diamètre d'alésage pierre 1ere:

13 mm

diamètre d'alésage pierre 1ere:

13 mm

diamètre d'alésage pierre 1ere:

13 mm

réglage du couple de serrage:

0...135 Nm

nombre d'impacts max.:

32000 1/min

M18 FPD-502X-Perceuse Percussion FUEL, 18V, 5,0Ah, 135 Nm