nouveau

Morek - HLAK25 4P gris, bleu 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC - MAG4253AB0

MOREK EURL
CopieCopie
Morek - HLAK25 4P gris, bleu 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4744397042057

Réf. Sonepar

08426704205

Réf. Fournisseur

MAG4253AB0

Marque

Morek

HLAK25 4P gris, bleu 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC Borne de distribution MAG

Les Atouts de la gamme:

Les HLAK sont conçus pour des conducteurs en cuivre et en aluminium d’une section allant jusqu’à 25 mm². La partie isolante est réalisée en polyamide PA66, offrant une haute résistance aux courants de fuite. La partie conductrice est en laiton nickelé. Le degré de protection est IP20.Le design moderne et compact permet un gain de place

Un produit Morek

Découvrez toute la gamme Morek