Nexans - Fil rigide H07 VU Mobiway Pop 2.5 Vert-Jaune bobinot de 100m - 01273360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3427500036488
Réf. Sonepar
00014003648
Réf. Fournisseur
01273360
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
3.3 mm
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
29 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


