🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nexans - FRN1X6G3 Mobiway Protect cuivre 4G1.5 touret 200 m - 01287598

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles3

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 200 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427500037041

Réf. Sonepar

00014003704

Réf. Fournisseur

01287598

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

mica + XLPE

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

ruban encreur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

poids:

146 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1 kV

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Câble rigide Nexans FRN1X6G3 Mobiway Protect cuivre 4G1.5 touret de 200 m compatible pour les ERP et IGH conforme à l'arreté du 17 mai 2024 norme XPC32-325 avec indicateur du nombre de conducteur et identification de la destination

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble Nexans FR-N1X6G3 Protect est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements ERP et IGH, conformément à l'arrêté en vigueur et à la norme XPC 32-325.
Il offre une expérience utilisateur optimale, comparable à celle d’un câble R2V, tant en termes de souplesse, de facilité de dégaine que de diamètre. Ce câble allie performance, sécurité et confort d’installation, faisant de lui une solution idéale pour les professionnels exigeants.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans