nouveau

Nvent Erico - Attache de chemin en échelle pour profil, acier galvanisé à chaud - LTC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 9007

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805127604

Réf. Sonepar

03058512760

Réf. Fournisseur

LTC

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

9007

pays de fabrication:

CHINE

L'attache de chemin en échelle nVent CADDY est une solution simple et rapide pour fixer le chemin en échelle aux profils de montage. Acier galvanisé à chaud.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier