Nvent Erico - Attache de poutre pour profil ? 41x41mm, inox - 387710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de rail - 21...41 mm

  • largeur de rail - 41...41 mm

  • charge de travail admise - 5000 N

  • matériau - acier inoxydable

  • zone de serrage - 0...45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893877106

Réf. Sonepar

00059387710

Réf. Fournisseur

387710

Marque

Nvent Erico

hauteur de rail:

21...41 mm

largeur de rail:

41...41 mm

charge de travail admise:

5000 N

matériau:

acier inoxydable

zone de serrage:

0...45 mm

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

convient pour rail de montage:

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

boulon de fixation en forme de U:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U - Complet avec boulon en U et écrous. Nécessite une installation par paire.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier