Nvent Erico - Attache de poutre pour profil strut, galvanisé à chaud. - 313270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de rail - 41...41 mm

  • charge de travail admise - 2900 N

  • matériau - acier

  • zone de serrage - 1...28 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292132701

Réf. Sonepar

00059213270

Réf. Fournisseur

313270

Marque

Nvent Erico

largeur de rail:

41...41 mm

charge de travail admise:

2900 N

matériau:

acier

zone de serrage:

1...28 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

convient pour rail de montage:

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

boulon de fixation en forme de U:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Fixation interne pour rail avec boulon - Crampon en forme de U pour serrage de l’arrière du rail de montage contre une poutre. Boulon à tête hexagonale inclus. Nécessite une installation par paire.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier