Nvent Erico - CADDY Bande de tuyau à deux trous 2HPS, 1/2" Tuyau, 15 DN, 21,3 mm OD - 400679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15 mm
diamètre - 21.3...21.3 mm
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
modèle - unilobé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
4034437216020
Réf. Sonepar
03058721602
Réf. Fournisseur
400679
Marque
Nvent Erico
diamètre nominal:
15 mm
diamètre:
21.3...21.3 mm
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
modèle:
unilobé
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
zinc
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


