Nvent Erico - CADDY Bande de tuyau à deux trous 2HPS, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD - 400681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
diamètre - 33.7...33.7 mm
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
modèle - unilobé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
4034437216044
Réf. Sonepar
03058721604
Réf. Fournisseur
400681
Marque
Nvent Erico
diamètre nominal:
25 mm
diamètre:
33.7...33.7 mm
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
modèle:
unilobé
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
zinc
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


