Nvent Erico - CADDY Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M8, 200 mm - 584456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec tige filetée
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 200 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893012453
Réf. Sonepar
03058301245
Réf. Fournisseur
584456
Marque
Nvent Erico
modèle:
avec tige filetée
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
200 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
8
diamètre d'alésage:
22 mm
profondeur de cavité min.:
85 mm
épaisseur max. de plaque:
170 mm
avec écrou borgne:
Non
disque de protection pour céramique:
Non
pays de fabrication:
CHINE


