Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, 108?116mm, tuyau 4", DN 100, tige M - 577048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 108...116 mm
charge de travail admise - 3500 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893045727
Réf. Sonepar
03058304572
Réf. Fournisseur
577048
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
108...116 mm
charge de travail admise:
3500 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
poli
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
DN 100
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
18 dB(A)
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10/M12
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
30 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.





