🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable FCS, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M10 Tige - 597969

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 34...34 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 84 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025699

Réf. Sonepar

03058302569

Réf. Fournisseur

597969

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

34...34 mm

forme:

estrope

longueur:

84 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 25

revêtement:

sans

charge de travail admise:

1600 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier poire à hauteur réglable FCS - Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non-isolée de type sprinkler.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier

Un produit Nvent Erico

Découvrez toute la gamme Nvent Erico