Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable, tuyau 2", 50 DN, 60 mm, tige M10 - 597973

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 0...60 mm
forme - dispositif de suspension
longueur - 112 mm
type de dispositif de fermeture - intégré
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893025729
Réf. Sonepar
03058302572
Réf. Fournisseur
597973
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
0...60 mm
forme:
dispositif de suspension
longueur:
112 mm
type de dispositif de fermeture:
intégré
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 50
revêtement:
sans
charge de travail admise:
1600 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10
prise de raccordement souple:
Oui
couleur:
gris
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyau avec une paroi mince:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


