Nvent Erico - CADDY Fixation interne pour rail - 336290

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de rail - 21...41 mm

  • largeur de rail - 21...41 mm

  • charge de travail admise - 450 N

  • matériau - acier

  • convient pour rail de montage - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

4018292362900

Réf. Sonepar

00059236290

Réf. Fournisseur

336290

Marque

Nvent Erico

hauteur de rail:

21...41 mm

largeur de rail:

21...41 mm

charge de travail admise:

450 N

matériau:

acier

convient pour rail de montage:

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

boulon de fixation en forme de U:

Non

Kit d’attache de poutre pour fixer les rails de montage entre les ailes supérieures et inférieures d’une poutre en I, parallèlement à l’âme. Attache à acier ressort avec boulons en finition CADDY Armour.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.