Nvent Erico - CADDY Isolant acoustique SBMF M-F, 39 mm Diamètre, M8 Tige 1, M8 Tige 2 - 588560

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Isolant acoustique SBMF M-F, 39 mm Diamètre, M8 Tige 1, M8 Tige 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cylindrique

  • type raccordement 1 - filetage intérieur

  • taille de fil (M..) - 8

  • capacité de charge max. - 1500 N

  • peut être soumis à l’effort de pression - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

3479775885605

Réf. Sonepar

03058588560

Réf. Fournisseur

588560

Marque

Nvent Erico

modèle:

cylindrique

type raccordement 1:

filetage intérieur

taille de fil (M..):

8

capacité de charge max.:

1500 N

peut être soumis à l’effort de pression:

Non

type raccordement 2:

filetage intérieur

diamètre:

39 mm

hauteur:

32 mm

peut être soumis à l’effort de traction:

Oui

température ambiante min.:

-30 °C

température ambiante max.:

90 °C

Isolant acoustique SBMF mâle-femelle -