Nvent Erico - CADDY Kit de fixation pour collier poire FCS, M10 Tige, 3/4"?2" Tuyau, 20?50 DN - 598152
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 20...50 mm
forme - autre
type de dispositif de fermeture - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893041804
Réf. Sonepar
03058304180
Réf. Fournisseur
598152
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
20...50 mm
forme:
autre
type de dispositif de fermeture:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10
prise de raccordement souple:
Non
couleur:
gris
essais FM:
Oui
essais LPCB:
Non


