Nvent Erico - CADDY Kit de fixation pour collier poire FCS, M20 Tige, 10" Tuyau, 250 DN - 598156
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre externe du tube - 273...273 mm
forme - autre
type de dispositif de fermeture - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893041842
Réf. Sonepar
03058304184
Réf. Fournisseur
598156
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
273...273 mm
forme:
autre
type de dispositif de fermeture:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
poli
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
10 pouces (250)
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M20
prise de raccordement souple:
Non
couleur:
gris
essais FM:
Oui
essais LPCB:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier
Un produit Nvent Erico
Découvrez toute la gamme Nvent Erico


