Nvent Erico - CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison, M8, M10, 1/2" Tige - 401908

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY  Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison, M8, M10, 1/2" Tige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 57...61 mm

  • charge de travail admise - 1300 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893046427

Réf. Sonepar

03058304642

Réf. Fournisseur

401908

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

57...61 mm

charge de travail admise:

1300 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 50

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

22 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)

type de dispositif de fermeture:

un clic

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi avec écrou de combinaison - Possède un mécanisme de fermeture facile. Isolation résistante au vieillissement. Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1.