Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 108?118mm dia - 586763

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 108?118mm dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 108...118 mm

  • charge de travail admise - 2500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

0784805093053

Réf. Sonepar

03058509305

Réf. Fournisseur

586763

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

108...118 mm

charge de travail admise:

2500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

22 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur/ filetage extérieur

taille des raccords:

m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

170 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

153 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

température moyenne (permanente):

-50...110 °C

Collier de serrage à fermeture rapide avec écrou combinaison fileté et isolation EPDM, pour tuyaux métal non isolés. Mécanisme fermeture facile, M8/M10/ 1/2" combi-boss et isolation acoustique en caoutchouc EPDM-SBR, pour tuyaux 108-118mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.