Nvent Erico - Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M10, 200 mm - 584466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec tige filetée
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 200 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893012484
Réf. Sonepar
03058301248
Réf. Fournisseur
584466
Marque
Nvent Erico
modèle:
avec tige filetée
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
200 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
diamètre d'alésage:
25 mm
profondeur de cavité min.:
85 mm
épaisseur max. de plaque:
170 mm
avec écrou borgne:
Non
disque de protection pour céramique:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


