Nvent Erico - Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 18 mm OD - 574190

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • diamètre externe du tube - 18...18 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 16 mm

  • type de dispositif de fermeture - vis

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021394

Réf. Sonepar

03058302139

Réf. Fournisseur

574190

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

diamètre externe du tube:

18...18 mm

forme:

estrope

longueur:

16 mm

type de dispositif de fermeture:

vis

traitement des surfaces:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

boulon de fixation

taille des raccords:

M6

prise de raccordement souple:

Non

couleur:

autre

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Non

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre - Inclut des attaches, la vis et l’écrou.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier