Nvent Erico - Collier poire 115M pour charge moyenne, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tige - 597950

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 0...140 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 233 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893010077

Réf. Sonepar

03058301007

Réf. Fournisseur

597950

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

0...140 mm

forme:

estrope

longueur:

233 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 125

revêtement:

sans

charge de travail admise:

4450 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M12

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Oui

certification ULC:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier poire 115M pour charge moyenne - Le collier poire à charge moyenne 115M est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d’incendie.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier