Nvent Erico - Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, GAC. - 330600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de rail - 21...41 mm

  • largeur de rail - 39...41 mm

  • matériau - acier

  • zone de serrage - 3...33 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893706024

Réf. Sonepar

00059370602

Réf. Fournisseur

330600

Marque

Nvent Erico

hauteur de rail:

21...41 mm

largeur de rail:

39...41 mm

matériau:

acier

zone de serrage:

3...33 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

convient pour rail de montage:

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

boulon de fixation en forme de U:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux poutres, ouverture du rail face à la poutre. Attache poutre pour charge lourde, en acier galvanisé à chaud, épaisseur de rebord 3-33 mm.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier