Nvent Erico - Crapaud Accroche Tout charge lourde, IPE/IPN 3-30 mm, inox - 330610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de rail - 21...41 mm
largeur de rail - 39...41 mm
charge de travail admise - 2040 N
matériau - acier inoxydable
zone de serrage - 3...33 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893306125
Réf. Sonepar
00059330612
Réf. Fournisseur
330610
Marque
Nvent Erico
hauteur de rail:
21...41 mm
largeur de rail:
39...41 mm
charge de travail admise:
2040 N
matériau:
acier inoxydable
zone de serrage:
3...33 mm
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
convient pour rail de montage:
Oui
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
boulon de fixation en forme de U:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


