Non retournable

Nvent Erico - Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son - 597790

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de finition - raccord en Z

  • mode de pose - côté

  • dimension de raccordement fixation de conduit - 35 mm

  • diamètre raccord - 4.2 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893977943

Réf. Sonepar

03058397794

Réf. Fournisseur

597790

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

forme de finition:

raccord en Z

mode de pose:

côté

dimension de raccordement fixation de conduit:

35 mm

diamètre raccord:

4.2 mm

avec amortisseur:

Oui

conduit rectangulaire:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Fixation pour gaine de ventilation carrée EQZS avec réducteur de son, en forme de Z - Inclut un trou destiné à la connexion d'un rivet.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier