Nvent Erico - Isolant acoustique pour profil strut - 335980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau bande insérée - caoutchouc
largeur - 41 mm
épaisseur - 8 mm
forme de finition - rainure de fixation
couleur bande insérée - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711893005776
Réf. Sonepar
00059300577
Réf. Fournisseur
335980
Marque
Nvent Erico
matériau bande insérée:
caoutchouc
largeur:
41 mm
épaisseur:
8 mm
forme de finition:
rainure de fixation
couleur bande insérée:
noir
application:
rail
température moyenne maximale (permanente):
110 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


