Nvent Erico - Isolateur de vibration, compression M10 - 588630

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cylindrique

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

  • taille de fil (M..) - 10

  • capacité de charge max. - 600 N

  • peut être soumis à l’effort de pression - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893034615

Réf. Sonepar

03058303461

Réf. Fournisseur

588630

Marque

Nvent Erico

modèle:

cylindrique

type raccordement 1:

filetage extérieur

taille de fil (M..):

10

capacité de charge max.:

600 N

peut être soumis à l’effort de pression:

Oui

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre:

40 mm

hauteur:

20 mm

peut être soumis à l’effort de traction:

Non

température ambiante min.:

-30 °C

température ambiante max.:

90 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Isolateur de Compression SBMK mâle-mâle -

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier