Nvent Erico - Isolateur de vibration, compression M8 - 588620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cylindrique
type raccordement 1 - filetage intérieur
taille de fil (M..) - 8
capacité de charge max. - 600 N
peut être soumis à l’effort de pression - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775886213
Réf. Sonepar
03058588621
Réf. Fournisseur
588620
Marque
Nvent Erico
modèle:
cylindrique
type raccordement 1:
filetage intérieur
taille de fil (M..):
8
capacité de charge max.:
600 N
peut être soumis à l’effort de pression:
Oui
type raccordement 2:
filetage intérieur
diamètre:
40 mm
hauteur:
50 mm
peut être soumis à l’effort de traction:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.
Quelques mots du fabricant :
Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier


