Non retournable

Nvent Erico - Isolateur de vibration, M8 compression - 588610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cylindrique

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

  • taille de fil (M..) - 8

  • capacité de charge max. - 600 N

  • peut être soumis à l’effort de pression - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775886114

Réf. Sonepar

03058588611

Réf. Fournisseur

588610

Marque

Nvent Erico

modèle:

cylindrique

type raccordement 1:

filetage extérieur

taille de fil (M..):

8

capacité de charge max.:

600 N

peut être soumis à l’effort de pression:

Oui

type raccordement 2:

filetage extérieur

diamètre:

40 mm

hauteur:

20 mm

peut être soumis à l’effort de traction:

Non

température ambiante min.:

-30 °C

température ambiante max.:

90 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Isolateurs pour amortir les vibrations et le bruit. Isolateur de compression mâle-mâle, diamètre 40 mm, tige M8.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.

Quelques mots du fabricant :

Chez nVent, nous sommes convaincus que des systèmes offrant plus de sécurité garantissent un monde plus sûr. Nous connectons et protégeons nos clients avec des solutions électriques innovantes. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons le fonctionnement de produits et de solutions hautes performances pour les équipements critiques, les bâtiments et les processus vitaux. Nos solutions contribuent à bâtir un monde plus durable et électrifié. Nos solutions de pointe prennent en charge les centres de données, l'automatisation industrielle, les bâtiments commerciaux, les centrales d'électricité, les énergies renouvelables, les applications d'infrastructure et de stockage d'énergie dans le monde entier