Panduit - 1.5" (38.1mm) PVC Heat Shrink Clear - HSTTPN150-CC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1.5" (38.1mm) PVC Heat Shrink Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 35.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983813506

Réf. Sonepar

00156381350

Réf. Fournisseur

HSTTPN150-CC

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

35.4 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi mince

matériau:

PVC

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

30.5 m

température de fonctionnement:

-20...105 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1.5" (38.1mm) PVC Heat Shrink Clear

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en PVC transparente, diamètre 1,5" (38,1 mm), polychlorure de vinyle transparent, 100 pi. (30,5m) par rouleau.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit