Panduit - 16 - PH14-10R-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983818068

Réf. Sonepar

00156081806

Réf. Fournisseur

PH14-10R-Q

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyéthylène (PE)

emballage en bande:

Non

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

longueur totale:

26.67 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

16

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde thermorétractable 16 – 14 AWG, goujon de taille #10.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit