Panduit - 4-Way Mount, #6 Screw (M3), 1" x 1" (25. - SGABM25-S6-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 4-Way Mount, #6 Screw (M3), 1" x 1" (25.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983713967

Réf. Sonepar

00156000811

Réf. Fournisseur

SGABM25-S6-C0

Marque

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

5.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

4-Way Mount, #6 Screw (M3), 1" x 1" (25.

Les Atouts de l'article:

L'embase noire à quatre voies se fixe à l'aide d'un adhésif fourni par l'utilisateur ou d'une vis #6 (M3) et mesure 1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et est vendue par paquets de 100 unités.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit